Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Contrôleur permanent d'isolement pour circuit IT médical 24V~ de 5kohms à 50kohms pour mesure de la résistance d'isolement du circuit - 4 modules 17,5mm - conforme à la norme IEC 61557-8
Contrôleur permanent d'isolement 24V~ pour mesure de la résistance d'isolement du circuit
Permet de contrôler en permanence le niveau d'isolement (CPI) par rapport à la terre, des circuits isolés IT, en conformité avec la norme d'installation IEC 60364-7-710 (Locaux hospitaliers de groupe 2)
Possibilité de définir des alarmes et des avertissements
Paramètrage d'isolement : 5k? à 50k?
4 modules 17,5mm - Conforme à la norme IEC 61557-8 (Annexe A et Annexe B)
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
valeur de fonctionnement impédance 1
tension d'alimentation CA 60 Hz
tension d'alimentation CA 50 Hz
fréquence de fonctionnement nominale
type de tension de fonctionnement
Finition du raccordement électrique
mémorisation possible des défaillances
affichage de la valeur d'isolation
capacité de lignes
avec pinces amovibles
Profondeur
Hauteur
fonction
Largeur